Pijpleiding stopset

Artikelnummer: 4591/4
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
Producttype Blindklinkapparaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4591/4
EAN/GTIN 4000896219650
Nummer fabrikant 4591/4
L-nummer L60140 4682

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Afsluiten van leidingen in het bereik reminstallatie, airconditioning, stuurbekrachtiging en brandstofinstallatie, die niet met een afklemtang kunnen worden geborgd.
  • Afsluiten van pijpleidingen en voorkomen van het naar buiten lopen van vloeistoffen
  • Afsluiter in de maten 6,3 mm (14″) ∙ 8 mm (516″) ∙ 10 mm (38″) evenals voor dubbele afsluiter (bijv. banjo-aansluitingen) in de maat 10 mm (38″)

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen