ER25 SPR 7-8 AA ER Coolit ITS Ultra Precision 'AA'.

Artikelnummer: 4590827
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Leverbaar in 1-3 werkdagen

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Spantanghouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4590827
Kopiëren
EAN/GTIN 7291075135473
Kopiëren
Nummer fabrikant 4590827
Kopiëren
L-nummer L24120 2041
Kopiëren

Omschrijving

Omschrijving:

ER spantangen, montagediameter, max. aan werkstukzijde (DCONXWS) 8 mm, montagediameter, min. aan werkstukzijde (DCONNWS) 7 mm, schachtmaat (SS) ER25

Kenmerk:

  • Montagediameter, max. werkstukzijde (DCONXWS) 8 mm
  • Opnamediameter, min. Werkstukzijde (DCONNWS) 7 mm
  • Schachtgrootte (SS) ER25

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen