ER32 SPR 9-10 AA ER Coolit ITS Ultra Precision 'AA'.

Artikelnummer: 4590556
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Spantanghouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4590556
EAN/GTIN 7291075135374
Nummer fabrikant 4590556
L-nummer L24120 2006

Omschrijving

Omschrijving:

ER spantangen, montagediameter, max. aan werkstukzijde (DCONXWS) 10 mm, montagediameter, min. aan werkstukzijde (DCONNWS) 9 mm, schachtmaat (SS) ER32

Kenmerk:

  • Montagediameter, max. werkstukzijde (DCONXWS) 10 mm
  • Opnamediameter, min. Werkstukzijde (DCONNWS) 9 mm
  • Schachtgrootte (SS) ER32

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.