Uitvoering:
gemonteerd
Omschrijving:
Constructie van stalen buis, geschroefd, gepoedercoat blauw RAL 5007. 4 Zwenkwielen van elastisch streeploos rubber, naaf met kogellager. 2 Stuks met rem. Bovenste bandendrager in een raster van 75 mm met aanschroefbare duwbeugel. Verstevigde uitvoering voor de inzet met hoge belasting, bv. als pitstraat wagen in de motorsport.
Kenmerk:
Totaal draagvermogen (kg): 500
laadvlak lengte (mm): 1860
laadvlak breedte (mm): 618
Totale lengte (mm): 1991
Totale breedte (mm): 671
Totale hoogte (mm): 1671
Wielen: Elastic-massief rubber, streeploos
Wielmaat (mm): 200 x 50
Wenk: voor bandendiameter 400 - 780 mm
Tip:
conform EU-norm EN 1757-3