Rechte hardmetalen kraspen met clip en beschermkap HM

Artikelnummer: 458760 HM
op aanvraag
Op voorraad
617 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 135 mm
Producttype Kraspen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 458760 HM
EAN/GTIN 7610733087976
Nummer fabrikant 704.K 4-20

Omschrijving

Uitvoering:

Korte, rechte pen met hardmetalen punt. Handgreep van slagvaste kunststof met clip en beschermkap, schacht-⌀ 4 mm.

Toepassing:

Uiterst geschikt voor het afschrijven van extra harde materialen.