Pen kras hardm.punt 109-CL-T HM, Type: HM

Artikelnummer: 458700 HM
op aanvraag
Op voorraad
942 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 220 mm
Producttype Kraspen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 458700 HM
EAN/GTIN 4067263104803
Nummer fabrikant 458700 HM

Omschrijving

Uitvoering:

Punten van hardmetaal, 1 rechte en 1 gebogen pen, gebruineerd. Gekartelde handgreep.

Toepassing:

Uiterst geschikt voor het afschrijven van extra harde materialen.

Reservedeel:

Reservepunten nr. 458630; 458640.