Gebogen kraspen, met hardmetalen punten HM

Artikelnummer: 458600 HM
op aanvraag
Op voorraad
168 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 220 mm
Producttype Kraspen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 458600 HM
EAN/GTIN 7610733004546
Nummer fabrikant 702.220

Omschrijving

Uitvoering:

Punten van hardmetaal, 1 rechte en 1 gebogen pen, vernikkeld en verchroomd. Gekartelde handgreep.

Toepassing:

Uiterst geschikt voor het afschrijven van extra harde materialen.

Reservedeel:

Reservepunten nr. 458630; 458640.