Gereedschapkoffer set L eMobility 62-delig

Artikelnummer: 45833
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
Artikelnummer 45833
EAN/GTIN 4010995458331
Nummer fabrikant 45833

Omschrijving

Omschrijving:

  • Afmetingen product: 45,7 x 36,7 x 18,3 cm
  • Toepassing: De basisuitrusting voor het mobiele gebruik op e-voertuigen, oplaadpalen, snellaadpalen of wallboxen. Ook ideaal voor starters in deze branche.
  • Voor veilig werken aan e-voertuigen en oplaadpalen
  • Momentschroevendraaier 0,8 - 5,0 Nm beschermt tegen materiaalbeschadiging en nabewerking
  • Uitbreidbaar en compatibel met EVF-producten
  • Goed georganiseerd - eenvoudig uitnemen
  • Comfortabele en robuuste draaggreep
  • Bij mobiel gebruik is het niet eenvoudig alle nodige gereedschappen bij zich te hebben en deze tegelijkertijd netjes op te bergen. Met de gereedschapkoffer basic set L heeft de gebruiker een overtuigende uitrusting voor de montage en reparatie van hybride en elektrische voertuigen bij de hand, zonder daarbij het overzicht te verliezen. Voor de optimale basisuitrusting bevat de handzame gereedschapkoffer een assortiment VDE-gecertificeerde gereedschappen voor het werken aan spanningsvrije hoogspanningssystemen, zodat werkzaamheden aan of in de batterij van e-voertuigen, evenals de montage en inbedrijfstelling van oplaadpalen c.q. snellaadpalen (HPC Charger) en wallboxen mogelijk zijn. Dankzij de VDE-certificering bieden de geïsoleerde gereedschappen daarbij maximale veiligheid. Bovendien biedt de koffer dankzij extra lussen ruimte voor de verdere, individuele extra uitrusting. De uit polypropyleen vervaardigde koffer garandeert robuustheid en kan aan de geïntegreerde ogen met hangsloten tegen diefstal beveiligd worden (deze zijn niet bij de levering inbegrepen). Voor het aangename draaggevoel zorgt de ergonomische tweecomponentengreep. Ook voor vluchten is de gereedschapkoffer Basic dankzij het luchtdrukcompensatieventiel prima geschikt en kan hij met het aanwezige, zelf beschrijfbare naambordje eenduidig aan de eigenaar worden toegewezen. Gecertificeerd volgens de beschermingsgraad IP 67 is de gereedschapkoffer van Wiha stof- en waterdicht. Met zijn inhoud van 20,2 l en een toegestaan draagvermogen van max. 14,2 kg is hij voor de meest uiteenlopende gebruiksomstandigheden gewapend. De set kan ook worden gebruikt om veilig te werken aan elektrische industriële installaties.
  • Getest conform IEC 60900.

Levering:

  • 1x Zijkniptang Industrial electric met DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2″ (43336)
  • 1x Krachtcombinatietang Industrial electric met DynamicJoint® en OptiGrip met extra lang snijvlak 180 mm, 7″ (33186)
  • 1x Punttang Industrial electric met snijvlak gebogen vorm, ca. 40° 200 mm, 8″ (35462)
  • 1x Strip-Multitool voor ronde kabel 125 mm, 5″ (44242)
  • 1x Schroevendraaier SoftFinish electric slimFix TORX® T27 x 125 mm (36540)
  • 1x Schroevendraaier SoftFinish electric slimFix TORX® T30 x 125 mm (36541)
  • 1x Schroevendraaier SoftFinish electric slimFix TORX® T40 x 150 mm (36542)
  • 1x Ratelsleutel geïsoleerd voor dopsleutels 3/8″ omschakelbaar 200 mm (43052)
  • 1x Verlengstuk geïsoleerd 3/8″ voor dopsleutelinzetten geïsoleerd 125 mm (43057)
  • 1x Vierkant-adapter geïsoleerd 3/8″ voor 1/4″ dopsleutel (44355)
  • 1x Schroevendraaier met bithouder set SoftFinish slimVario® electric 4-delig met slimBits (43449)
  • 1x Fijnschroevendraaierset PicoFinish® slimVario® electric 4-delig met slimBits (43167)
  • 1x Schroevendraaier met bithouder SoftFinish electric slimVario Stubby 6.0 mm (41229)
  • 1x Verlengstuk slimVario® electric voor slimBits 6.0 mm x 69.5 mm (43292)
  • 1x Adapter slimVario® electric voor 1/4″ dopsleutels 59 mm (43139)
  • 1x Momentschroevendraaier TorqueVario®-S electric variabel instelbare momentbegrenzing 0.8 - 5 (26626)
  • 1x Adapter TorqueVario-S electric voor 1/4" dopsleutels (43128)
  • 1x Bit slimBit electric sleufkop 2.5 mm x 75 mm (34578)
  • 1x Bit slimBit electric sleufkop met nok 3.5 mm x 75 mm (44385)
  • 1x Bit slimBit electric sleufkop 4.0 mm x 75 mm (34580)
  • 1x Bit slimBit electric sleufkop 5.5 mm x 75 mm (34581)
  • 1x Bit slimBit electric Phillips PH1 x 75 mm (34583)
  • 1x Bit slimBit electric Phillips PH2 x 75 mm (34584)
  • 1x Bit slimBit electric Pozidriv PZ1 x 75 mm (34585)
  • 1x Bit slimBit electric Pozidriv PZ2 x 75 mm (34586)
  • 1x Bit slimBit electric PlusMin/Pozidriv SL/PZ1 x 75 mm (34589)
  • 1x Bit slimBit electric PlusMin/Pozidriv SL/PZ2 x 75 mm (34590)
  • 1x Bit slimBit electric TORX® T8 x 75 mm (35506)
  • 1x Bit slimBit electric TORX® T10 x 75 mm (35507)
  • 1x Bit slimBit electric TORX® T15 x 75 mm (35508)
  • 1x Bit slimBit electric TORX® T20 x 75 mm (35509)
  • 1x Bit slimBit electric TORX® T25 x 75 mm (36071)
  • 1x Bit slimBit electric zeskant 2.5 mm x 75 mm (37224)
  • 1x Bit slimBit electric zeskant 3.0 mm x 75 mm (37147)
  • 1x Bit slimBit electric zeskant 4.0 mm x 75 mm (37225)
  • 1x Bit slimBit electric zeskant 5.0 mm x 75 mm (37226)
  • 1x Bit slimBit electric zeskant 6.0 mm x 75 mm (37227)
  • 1x Dopsleutelinzet geïsoleerd 1/4″ buitenzeskant 4.0 mm x 42 mm (43088)
  • 1x Dopsleutelinzet geïsoleerd 1/4″ buitenzeskant 5.0 mm x 42 mm (43089)
  • 1x Dopsleutelinzet geïsoleerd 1/4″ buitenzeskant 5.5 mm x 42 mm (10102)
  • 1x Dopsleutelinzet geïsoleerd 1/4″ buitenzeskant 6.0 mm x 42 mm (43091)
  • 1x Dopsleutelinzet geïsoleerd 1/4″ buitenzeskant 7.0 mm x 42 mm (10103)
  • 1x Dopsleutelinzet geïsoleerd 1/4″ buitenzeskant 8.0 mm x 42 mm (43093)
  • 1x Dopsleutelinzet geïsoleerd 1/4″ buitenzeskant 9.0 mm x 42 mm (10104)
  • 1x Dopsleutelinzet geïsoleerd 1/4″ buitenzeskant 10.0 mm x 42 mm (43095)
  • 1x Dopsleutelinzet geïsoleerd 1/4″ buitenzeskant 11.0 mm x 42 mm (43096)
  • 1x Dopsleutelinzet geïsoleerd 1/4″ buitenzeskant 12.0 mm x 42 mm (10105)
  • 1x Dopsleutelinzet geïsoleerd 1/4″ buitenzeskant 13.0 mm x 42 mm (43098)
  • 1x Dopsleutelinzet geïsoleerd 1/4″ buitenzeskant 14.0 mm x 42 mm (43099)
  • 1x Dopsleutelinzet geïsoleerd 3/8″ buitenzeskant 16.0 mm x 45 mm (43071)
  • 1x Dopsleutelinzet geïsoleerd 3/8″ buitenzeskant 17.0 mm x 45 mm (43072)
  • 1x Dopsleutelinzet geïsoleerd 3/8″ buitenzeskant 18.0 mm x 45 mm (43073)
  • 1x Dopsleutelinzet geïsoleerd 3/8″ buitenzeskant 19.0 mm x 47 mm (43074)
  • 1x Dopsleutelinzet geïsoleerd 3/8″ buitenzeskant 21.0 mm x 47 mm (43075)
  • 1x Dopsleutelinzet geïsoleerd 3/8″ buitenzeskant 22.0 mm x 47 mm (43076)
  • 1x Dopsleutelinzet geïsoleerd 1/4″ binnenzeskant 4.0 mm x 65 mm (43110)
  • 1x Dopsleutelinzet geïsoleerd 1/4″ binnenzeskant 5.0 mm x 65 mm (43111)
  • 1x Dopsleutelinzet geïsoleerd 1/4″ binnenzeskant 6.0 mm x 65 mm (43112)
  • 1x Dopsleutelinzet geïsoleerd 1/4″ binnenzeskant 8.0 mm x 65 mm (43113)
  • 1x koffer