Steekpasser met instelboog 150 mm

Artikelnummer: 457700 150
op aanvraag
Op voorraad
355 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte L (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Openingsbreedte 190 mm
Beendoorsnede 9×7 mm
Lengte L 150 mm
Producttype Passer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 457700 150
EAN/GTIN 4045197206350
Nummer fabrikant 457700 150

Omschrijving

Uitvoering:

Solide passer met hoekige benen, gereedschapsstaal, gesmeed en geslepen. Doorgestoken geklonken scharnier. Punten geslepen en gehard.