Steekpasser 150 mm

Artikelnummer: 457600 150
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Beendoorsnede 9×7 mm
Lengte L 150 mm
Producttype Passer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 457600 150
EAN/GTIN 4045197206329
Nummer fabrikant 457600 150

Omschrijving

Uitvoering:

Solide passer met hoekige benen, gereedschapsstaal, gesmeed en geslepen. Doorgestoken geklonken scharnier. Punten geslepen en gehard.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.