Gereedschapskoffer set XXL 4 electric 80-dlg. incl. koffer

Artikelnummer: 45734
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
Artikelnummer 45734
EAN/GTIN 4010995457341
Nummer fabrikant 45734

Omschrijving

Omschrijving:

  • Afmetingen product: 68 x 49,7 x 33,6 cm
  • Toepassing: Voor het gestructureerd en netjes bewaren van een omvangrijk gereedschapsassortiment.
  • Toepassing: Voor het snelle en eenvoudige transport van gereedschap.
  • Trolley voor onbegaanbaar terrein
  • Werkbank- en tredefunctie
  • V-vormige inkeping met schaal in het kofferdeksel
  • Verhoogde uitneempositie
  • Schroevendraaier door artsen en therapeuten aanbevolen
  • Veel aanvullende opbergruimte
  • Goed georganiseerd - eenvoudig uitnemen
  • Geen beklemde vingers dankzij dekseluithouder
  • Slotvoorziening en geschikt om te vliegen
  • Elektriciens hebben het meest uiteenlopende gereedschap nodig op verschillende plaatsen. Veel gereedschapskoffers bieden onvoldoende stabiliteit en vaak lukt het slechts met grote moeite om alle nodige gereedschappen netjes op te bergen. De gereedschapskoffer XXL 4 Elektrik van Wiha bevalt daarentegen prima met een uitgebreid gereedschapsassortiment, voldoende opbergruimte en absolute robuustheid. Dankzij de extra grote wielen is het niet moeilijk de koffer op onbegaanbaar terrein of over trappen comfortabel achter zich mee te trekken. Door de uitklapbare poten fungeert de koffer ook als slipvaste trede. Bovendien is door de verhoogde positie een comfortabel uitnemen van de gereedschappen mogelijk, waarbij de rug ontzien wordt. De V-vormige inkeping met schaalverdeling in het kofferdeksel maakt het afzagen van bijvoorbeeld een kabelkanaal op de bouwplaats makkelijker. Door de omvangrijke uitrusting van de XXL 4 Elektrik heeft men voor iedere toepassing het passende gereedschap steeds bij de hand. Ergonomische schroevendraaiers, innovatieve tangoplossingen, een mobiele schroevendraaier en bitset slimVario® voor het snelle servicegebruik, en vele andere gereedschappen maken het werk van alledag merkbaar makkelijker. Daarbij beschermen de volledig geïsoleerde gereedschappen de gebruiker bij werkzaamheden aan spanningvoerende delen. Tegelijkertijd worden spieren en pezen door het ergonomische handgereedschapsconcept van Wiha, juist bij werkzaamheden in permanent gebruik, duidelijk ontzien. De van robuuste polypropyleen kunststof gemaakte koffer is extra uitgerust met gasveren, die het deksel in verschillende posities vasthouden en kneuzingen aan de vingers door het per ongeluk dichtvallen van het deksel voorkomen.
  • Gemaakt conform IEC 60900.

Levering:

  • 1x Schroevendraaier- en bitset slimVario® assorti 19-delig incl. opvouwbaar etui (41231)
  • 1x Schroevendraaierset SoftFinish electric slimFix sleufkop, Phillips, PlusMin/Pozidriv 6-delig (38362)
  • 1x Elektriciensduimstok Longlife 2 m metrisch, 10 delen 15 mm (42068)
  • 1x Elektricienswaterpas 40 cm (42074)
  • 1x Spannings- en doorgangstester 12 - 1.000 V AC, CAT IV incl. 2x AAA-batterijen (45216)
  • 1x Schroevendraaier met bitmagazijn PocketMax® electric gemengd met 4 slimBits (45296)
  • 1x Bitset XLSelector Standard 25 mm assorti 31-delig 1/4″ C6,3 (29417)
  • 1x Elektricienshamer met 300 g hamerkop 283 mm (42071)
  • 1x Strip-Multitool voor ronde kabel 125 mm, 5″ (44242)
  • 1x Tangen set Industrial electric combinatie-, punt-, zijkniptang 3-delig (38637)
  • 1x Kabelknipper Industrial electric met in- en uitschakelbare openingsveer 210 mm, 8 1/4″ (43663)
  • 1x Stiftsleutelset in ProStar houder zeskantkogelkop 9-delig mat verchroomd (07185)
  • 1x Gereedschapskoffer XXL III leeg (44129)