Steekpasser met veer 170 mm

Artikelnummer: 457000 170
op aanvraag
Op voorraad
216 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte L (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Openingsbreedte 125 mm
    Beendoorsnede 7×7 mm
    Lengte L 170 mm
    Producttype Passer

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 457000 170
    EAN/GTIN 4045197883100
    Nummer fabrikant 457000 170

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Sterke vorm met lange benen, van gereedschapsstaal. Punten resp. meetvlakken geslepen en gehard. Doorlopende spindel met verstelmoer voor snel- en fijninstelling. Dankzij ringveer constant blijvende veerspanning.
    Met verwisselbare punten.

    Reservedeel:

    Stalen reservepuntenset (2-delig) nr. 457010.