Zwaaihaak RVS 200 mm

Artikelnummer: 456800 200
op aanvraag
Op voorraad
164 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Beenlengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaal: Edelstaal, RVS

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoekvaststelling traploze verstelling met vleugelmoerklemming
Beenlengte 200 mm
Beendoorsnede 20×9 mm
Materiaal Edelstaal, RVS
Producttype Zwaaihaak met hoekscharnier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 456800 200
EAN/GTIN 4045197206275
Nummer fabrikant 456800 200

Omschrijving

Uitvoering:

Zweihaak met zijkanten en platte kanten nabewerkt. Met schroefscharnier.

Toepassing:

Beide beweegbare benen kunnen in elke hoek worden ingesteld en met een vleugelmoer worden vastgezet.