Flenswinkelhaak, Beenlengte: 400mm

Artikelnummer: 456600 400

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
op aanvraag
Op voorraad
107 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Beenlengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Sleutellengte 400 mm
Beendoorsnede 30×5 mm
Flensbreedte 115×65 mm
Materiaal Staal
Oppervlak verzinkt
Producttype Flenswinkelhaak

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 456600 400
EAN/GTIN 4045197206268
Nummer fabrikant 456600 400

Omschrijving

Uitvoering:

Verzinkt staal. Zijkanten en platte kanten zorgvuldig nabewerkt.

Toepassing:

Speciale winkelhaak voor installateurs voor het nauwkeurig uitlijnen van flenzen.