Timmermanswinkelhaak, Lengte lang been: 700mm

Artikelnummer: 456410 700
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte lang been (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte lang been 700 mm
Lengte kort been 300 mm
Beenbreedte 35 mm
Beendikte 1,67 mm
Materiaal Staal
Oppervlak poedercoating
Producttype Werkplaatshoek

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 456410 700
EAN/GTIN 4045197282675
Nummer fabrikant 456410 700
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Met afschrijfgaten en cm-indeling.
Van staal, poedercoating, met verende stalen benen.