Winkelhaak met tweezijdige schaalverdeling 300 mm

Artikelnummer: 456405 300
op aanvraag
Op voorraad
158 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte liniaal (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Norm EG II
    Lengte kort been 200 mm
    Producttype Winkelhaak met aanslag

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 456405 300
    EAN/GTIN 4045197948939
    Nummer fabrikant 456405 300

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Geëloxeerde aluminiumlegering, corrosiebestendig.
    Een speciale eloxering garandeert een veeg- en krasvaste schaalverdeling, zelfs jarenlang.
    Tweede binnenschaalverdeling voor maatbepaling vanaf de aanslag.