Stiftsleutelset met dwarsgreep ComfortGrip TORX®- 7-delig met zijaandrijving, mat verchroomd, in werkbankhouder.

Artikelnummer: 45623
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
Artikelnummer 45623
EAN/GTIN 4010995456238
Nummer fabrikant 45623
L-nummer L60070 4812

Omschrijving

Omschrijving:

  • Toepassing: Voor een moeiteloze overdracht van hoge momenten en voor het los- en vastdraaien van vastgeroeste, vastgelijmde of strak aangedraaide schroeven.
  • Ergonomisch en krachtig schroeven
  • Met extra zijwaartse aftakas voor maximale krachtoverbrenging
  • In de praktische werkbankhouder
  • Hoogwaardig verchroomd oppervlak
  • De Wiha dwarsgreepstiftsleutel ComfortGrip met zijpunt is hét gereedschap, wanneer hoge momenten comfortabel moeten worden overgedragen. Dankzij de ergonomische vormgeving van de handgreep met ingewerkte zachte delen ligt de dwarsgreep aangenaam in de hand. Minder drukvlakken en een lagere spierbelasting maken het werken met dit gereedschap tot een plezier. De geïntegreerde zijpunt is dankzij de doorgaande schacht bestand tegen hoge belastingen waardoor moeiteloos schroefverbindingen kunnen worden los- en vastgedraaid, die zijn vastgeroest, vastgelijmd of zeer strak zijn aangedraaid. Door met de vrije hand op de handgreep te steunen wordt extra stabilisatie bereikt, waardoor wordt voorkomen dat de schacht uit de schroefkop schiet en zowel schroef als schacht worden ontzien. De stiftsleutels met T-greep zijn opgeborgen in een praktische en robuuste metalen werkbankhouder.

Levering:

  • 1x Stiftsleutel met dwarsgreep ComfortGrip TORX® met zijpunt mat verchroomd T10 (45446)
  • 1x Stiftsleutel met dwarsgreep ComfortGrip TORX® met zijpunt mat verchroomd T15 (45447)
  • 1x Stiftsleutel met dwarsgreep ComfortGrip TORX® met zijpunt mat verchroomd T20 (45451)
  • 1x Stiftsleutel met dwarsgreep ComfortGrip TORX® met zijpunt mat verchroomd T25 (45449)
  • 1x Stiftsleutel met dwarsgreep ComfortGrip TORX® met zijpunt mat verchroomd T40 (45452)
  • 1x Werkbankstandaard