Stiftsleutelset met dwarsgreep ComfortGrip Zeskant- 6-delig met zijaandrijving, mat verchroomd, in werkbankhouder

Artikelnummer: 45621
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
Artikelnummer 45621
EAN/GTIN 4010995456214
Nummer fabrikant 45621
L-nummer L60070 4811

Omschrijving

Omschrijving:

  • Toepassing: Voor een moeiteloze overdracht van hoge momenten en voor het los- en vastdraaien van vastgeroeste, vastgelijmde of strak aangedraaide schroeven.
  • Ergonomisch en krachtig schroeven
  • Met extra zijwaartse aftakas voor maximale krachtoverbrenging
  • In de praktische werkbankhouder
  • Hoogwaardig verchroomd oppervlak
  • De Wiha dwarsgreepstiftsleutel ComfortGrip met zijpunt is hét gereedschap, wanneer hoge momenten comfortabel moeten worden overgedragen. Dankzij de ergonomische vormgeving van de handgreep met ingewerkte zachte delen ligt de dwarsgreep aangenaam in de hand. Minder drukvlakken en een lagere spierbelasting maken het werken met dit gereedschap tot een plezier. De geïntegreerde zijpunt is dankzij de doorgaande schacht bestand tegen hoge belastingen waardoor moeiteloos schroefverbindingen kunnen worden los- en vastgedraaid, die zijn vastgeroest, vastgelijmd of zeer strak zijn aangedraaid. Door met de vrije hand op de handgreep te steunen wordt extra stabilisatie bereikt, waardoor wordt voorkomen dat de schacht uit de schroefkop schiet en zowel schroef als schacht worden ontzien. De stiftsleutels met T-greep zijn opgeborgen in een praktische en robuuste metalen werkbankhouder.

Levering:

  • 1x Stiftsleutel met dwarsgreep ComfortGrip zeskantkogelkop met zijpunt mat verchroomd 3.0 mm (45433)
  • 1x Stiftsleutel met dwarsgreep ComfortGrip zeskantkogelkop met zijpunt mat verchroomd 4.0 mm (45434)
  • 1x Stiftsleutel met dwarsgreep ComfortGrip zeskantkogelkop met zijpunt mat verchroomd 5.0 mm (45435)
  • 1x Stiftsleutel met dwarsgreep ComfortGrip zeskantkogelkop met zijpunt mat verchroomd 6.0 mm (45437)
  • 1x Stiftsleutel met dwarsgreep ComfortGrip zeskantkogelkop met zijpunt mat verchroomd 8.0 mm (45438)
  • 1x Stiftsleutel met dwarsgreep ComfortGrip zeskantkogelkop met zijpunt mat verchroomd 10.0 mm (45439)
  • 1x Werkbankstandaard