Kabelknipper Professional electric met in- en uitschakelbare openingsveer 180 mm, 7″

Artikelnummer: 45617
Individual prices for business customers after login.
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
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
Artikelnummer 45617
EAN/GTIN 4010995456177
Nummer fabrikant 45617

Omschrijving

Omschrijving:

  • Toepassing: Kabelknipper voor het knippen van koper- en aluminiumkabel zonder deze plat te drukken, ook geschikt voor strippen en ontmantelen.
  • Toepassing: Niet voor staalkabels en -draden en hardgetrokken koperdraden.
  • Toepassing: Voor werkzaamheden aan spanningvoerende delen tot 1.000 V AC.
  • Quetschfreies Schneiden von z. B. Kupferkabel
  • Met in- en uitschakelbare openingsveer
  • Werken waarbij handen en spieren ontzien worden
  • Veilig werken tot 1.000 V AC
  • VDE- en GS-getest
  • Gemaakt conform IEC 60900.

Kenmerk:

  • VDE-gecertificeerd: Ja
  • Gereedschap voor elektra: Ja
  • Zelfbediening - Verpakking: Ja
  • Totale lengte (mm): 180 mm
  • Totale lengte (Duim): 7″
  • knipkracht: 4
  • Doorsnede-oppervlak max (mm²): 50 mm²

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen