C8 EM8X65E DIN 1835 Form E Drill Holders with CAMFIX (ISO 26623-1) Exchangeable Tapered Shanks

Artikelnummer: 4561536
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Weldonhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4561536
EAN/GTIN 7291075267624
Nummer fabrikant 4561536
L-nummer L24120 1308

Omschrijving

Omschrijving:

Houder en adapter voor boren, corpuslengte (LB) 35 mm, montagediameter machinezijde (DCONMS) 80 mm, schachtmaat (SS) 80

Kenmerk:

  • Lichaamslengte (LB) 35 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) CCS01C0800$$$$
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 80 mm
  • Draadgrootte van bevestigingsknop voor verbinding (CRKS) M20
  • Lengte kraag (LPR) 65 mm
  • Schachtgrootte (SS) 80