C8 ER40X100 DIN 6499 ER Collet Chucks with CAMFIX (ISO 26623-1) Exchangeable Tapered Shanks

Artikelnummer: 4561521
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Spantanghouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4561521
EAN/GTIN 7291075264302
Nummer fabrikant 4561521
L-nummer L24120 1179

Omschrijving

Omschrijving:

ER/TG spantanghouder, huisdiameter (BD) 63 mm, montagediameter machinezijde (DCONMS) 80 mm, interfacemaat (CSI) ER40, snijkantlengte (LPR) 100 mm, schachtmaat (SS) 80

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 63 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 80 mm
  • Montagediameter, max. werkstukzijde (DCONXWS) 26 mm
  • Opnamediameter, min. Werkstukzijde (DCONNWS) 3 mm
  • Interfacegrootte (CSI) ER40
  • Lengte kraag (LPR) 100 mm
  • Schachtgrootte (SS) 80