C8 MAXIN20X95 MAXIN Power Chucks with CAMFIX (ISO 26623-1 standard) Exchangeable Shanks

Artikelnummer: 4561517
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Krachtspanhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4561517
EAN/GTIN 7291075268218
Nummer fabrikant 4561517
L-nummer L24120 1128

Omschrijving

Omschrijving:

Boorkoppen, huisdiameter (BD) 51 mm, bevestigingsdiameter, max. werkstukzijde (DCONXWS) 20 mm, schachtmaat (SS) 80

Kenmerk:

  • Diameter (BD) 51 mm
  • Montagediameter, max. werkstukzijde (DCONXWS) 20 mm
  • Opnamediameter, min. Werkstukzijde (DCONNWS) 6 mm
  • Lengte kraag (LPR) 96 mm
  • Schachtgrootte (SS) 80