C4 SRKIN 6X75 Thermal Shrink Chucks with Integral CAMFIX (ISO 26623-1) Tapered Shanks for Solid Carbide, HSS and Steel Tools

Artikelnummer: 4561490
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Krimphouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4561490
EAN/GTIN 7291075267327
Nummer fabrikant 4561490
L-nummer L24120 935

Omschrijving

Omschrijving:

Spanboorhouder, huislengte (LB) 38,1 mm, diameter snijplaat werkstukzijde (DCONWS) 6 mm, schachtmaat (SS) 40

Kenmerk:

  • Lichaamslengte (LB) 38,1 mm
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 6 mm
  • Lengte kraag (LPR) 75 mm
  • Schachtgrootte (SS) 40