HSK A100 SEM16X100C Shell Mill Holders with Coolant Holes and DIN69893 form A HSK Tapered Shanks

Artikelnummer: 4561480
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Freesopsteekdoorn

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4561480
EAN/GTIN 7291075278620
Nummer fabrikant 4561480
L-nummer L24120 2649

Omschrijving

Omschrijving:

Schachtfrezen, huisdiameter (BD) 38 mm, huislengte (LB) 100 mm, houderdiameter, machinezijde (DCONMS) 100 mm, houderdiameter, werkstukzijde (DCONWS) 16 mm, schachtmaat (SS) 100

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 38 mm
  • Lichaamslengte (LB) 100 mm
  • Montagelengte aan werkstukzijde (LSCWS) 17 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) HSK
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 100 mm
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 16 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Schachtgrootte (SS) 100

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen