C5 ER25X055 DIN 6499 ER Collet Chucks with CAMFIX (ISO 26623-1) Exchangeable Tapered Shanks

Artikelnummer: 4561437
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Spantanghouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4561437
EAN/GTIN 7291075264180
Nummer fabrikant 4561437
L-nummer L24120 554

Omschrijving

Omschrijving:

ER/TG Spantanghouder, huisdiameter (BD) 42 mm, montagediameter machinezijde (DCONMS) 50 mm, interfacemaat (CSI) ER25, klauwlengte (LPR) 55 mm, schachtmaat (SS) 50

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 42 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 50 mm
  • Montagediameter, max. werkstukzijde (DCONXWS) 16 mm
  • Opnamediameter, min. Werkstukzijde (DCONNWS) 1 mm
  • Interfacegrootte (CSI) ER25
  • Lengte kraag (LPR) 55 mm
  • Schachtgrootte (SS) 50