C6 SRKIN 6X80 Thermal Shrink Chucks with Integral CAMFIX (ISO 26623-1) Tapered Shanks for Solid Carbide, HSS and Steel Tools

Artikelnummer: 4561408
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Krimphouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4561408
EAN/GTIN 7291075267136
Nummer fabrikant 4561408
L-nummer L24120 2381

Omschrijving

Omschrijving:

Krimppende klauwplaat, huislengte (LB) 38,1 mm, montagediameter werkstukzijde (DCONWS) 6 mm, schachtmaat (SS) 63

Kenmerk:

  • Lichaamslengte (LB) 38,1 mm
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 6 mm
  • Lengte kraag (LPR) 80 mm
  • Schachtgrootte (SS) 63