C6 ER20X100 DIN 6499 ER Collet Chucks with CAMFIX (ISO 26623-1) Exchangeable Tapered Shanks

Artikelnummer: 4561355
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Spantanghouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4561355
EAN/GTIN 7291075263992
Nummer fabrikant 4561355
L-nummer L24120 2287

Omschrijving

Omschrijving:

ER/TG spantanghouder, huisdiameter (BD) 34 mm, montagediameter machinezijde (DCONMS) 63 mm, interfacemaat (CSI) ER20, lengte gereedschapshouder (LPR) 100 mm, schachtmaat (SS) 63

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 34 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 63 mm
  • Montagediameter, max. werkstukzijde (DCONXWS) 13 mm
  • Opnamediameter, min. Werkstukzijde (DCONNWS) 1 mm
  • Interfacegrootte (CSI) ER20
  • Lengte kraag (LPR) 100 mm
  • Schachtgrootte (SS) 63