HSK A40 ER32X100 DIN6499 ER Collet Chucks with HSK DIN69893 Form A Tapered Shanks

Artikelnummer: 4561317
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Spantanghouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4561317
    EAN/GTIN 7291075128710
    Nummer fabrikant 4561317
    L-nummer L24120 390

    Omschrijving

    Omschrijving:

    ER/TG spantanghouder, huisdiameter (BD) 50 mm, montagediameter machinezijde (DCONMS) 40 mm, interfacemaat (CSI) ER32, freeslengte (LPR) 100 mm, schachtmaat (SS) 40

    Kenmerk:

    • Diameter behuizing (BD) 50 mm
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm
    • Montagediameter, max. werkstukzijde (DCONXWS) 20 mm
    • Opnamediameter, min. Werkstukzijde (DCONNWS) 2 mm
    • Interfacegrootte (CSI) ER32
    • Lengte kraag (LPR) 100 mm
    • Schachtgrootte (SS) 40

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen