HSK A63 MT4X160 HSK DIN 69893 Form A holders With DIN 6383 for Morse Taper Adapter tang DIN228-2 form D.

Artikelnummer: 4561284
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Opname-adapter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4561284
EAN/GTIN 7291075129656
Nummer fabrikant 4561284
L-nummer L24120 378

Omschrijving

Omschrijving:

Houder en adapter voor boren, behuizingslengte (LB) 134 mm, montagediameter machinezijde (DCONMS) 63 mm, schachtmaat (SS) 63

Kenmerk:

  • Lichaamslengte (LB) 134 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) HSK01C0630$$$$
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 63 mm
  • Lengte kraag (LPR) 160 mm
  • Schachtgrootte (SS) 63