HSK A100 SEMC50X80 DIN 6358 COMBI Shell Mill Holders with HSK DIN 69893 Form A Tapered Shanks

Artikelnummer: 4561254
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Freesopsteekdoorn

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4561254
EAN/GTIN 7291075129571
Nummer fabrikant 4561254
L-nummer L24120 362

Omschrijving

Omschrijving:

Schachtfrezen, huisdiameter (BD) 90 mm, huislengte (LB) 80 mm, asdiameter machinezijde (DCONMS) 100 mm, asdiameter werkstukzijde (DCONWS) 50 mm, schachtmaat (SS) 100

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 90 mm
  • Lichaamslengte (LB) 80 mm
  • Montagelengte aan werkstukzijde (LSCWS) 30 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) HSK
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 100 mm
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 50 mm
  • Schachtgrootte (SS) 100