HSK A100 SEMC22X60 DIN 6358 COMBI Shell Mill Holders with HSK DIN 69893 Form A Tapered Shanks

Artikelnummer: 4561250
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Freesopsteekdoorn

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4561250
    EAN/GTIN 7291075129533
    Nummer fabrikant 4561250
    L-nummer L24120 350

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Schachtfrezen, huisdiameter (BD) 40 mm, huislengte (LB) 60 mm, asdiameter machinezijde (DCONMS) 100 mm, asdiameter werkstukzijde (DCONWS) 22 mm, schachtmaat (SS) 100

    Kenmerk:

    • Diameter behuizing (BD) 40 mm
    • Lichaamslengte (LB) 60 mm
    • Montagelengte aan werkstukzijde (LSCWS) 19 mm
    • Aansluitcode machinezijde (CCMS) HSK
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 100 mm
    • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 22 mm
    • Schachtgrootte (SS) 100

    Geschikte producten

    Accessoires

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen