HSK A63 SEMC22X60 DIN 6358 COMBI Shell Mill Holders with HSK DIN 69893 Form A Tapered Shanks

Artikelnummer: 4561245
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Freesopsteekdoorn

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4561245
EAN/GTIN 7291075129489
Nummer fabrikant 4561245
L-nummer L24120 2247

Omschrijving

Omschrijving:

Schachtfrees gereedschapshouders, huisdiameter (BD) 40 mm, huislengte (LB) 60 mm, asdiameter machinezijde (DCONMS) 63 mm, asdiameter werkstukzijde (DCONWS) 22 mm, schachtmaat (SS) 63

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 40 mm
  • Lichaamslengte (LB) 60 mm
  • Montagelengte aan werkstukzijde (LSCWS) 19 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) HSK
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 63 mm
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 22 mm
  • Schachtgrootte (SS) 63