HSK A100 ER16X160 DIN6499 ER Collet Chucks with HSK DIN69893 Form A Tapered Shanks

Artikelnummer: 4561220
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Spantanghouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4561220
EAN/GTIN 7291075128673
Nummer fabrikant 4561220
L-nummer L24120 2217

Omschrijving

Omschrijving:

ER/TG spantanghouder, huisdiameter (BD) 28 mm, montagediameter machinezijde (DCONMS) 100 mm, interfacemaat (CSI) ER16, lengte gereedschapshouder (LPR) 160 mm, schachtmaat (SS) 100

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 28 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 100 mm
  • Montagediameter, max. werkstukzijde (DCONXWS) 10 mm
  • Opnamediameter, min. Werkstukzijde (DCONNWS) 0,5 mm
  • Interfacegrootte (CSI) ER16
  • Lengte kraag (LPR) 160 mm
  • Schachtgrootte (SS) 100

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen