HSK A100 B16MN 200 HSK DIN 69893 Form A holders with DIN 6383 for Semi-Finished Boring bars.

Artikelnummer: 4561208
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4561208
EAN/GTIN 7291075129700
Nummer fabrikant 4561208
L-nummer L24120 45

Omschrijving

Omschrijving:

Gereedschapshouder, huisdiameter (BD) 102 mm, huislengte (LB) 154,8 mm, gereedschapslengte (LPR) 200 mm

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 102 mm
  • Lichaamslengte (LB) 154,8 mm
  • Lengte kraag (LPR) 200 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen