HSK A100 EM14X80 HSK A DIN69893 Form A holders. with DIN 6359 for weldon-DIN 1835 Form B.

Artikelnummer: 4561084
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Krachtspanhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4561084
EAN/GTIN 7291075129069
Nummer fabrikant 4561084
L-nummer L24120 251

Omschrijving

Omschrijving:

Freeshouders, behuizingsdiameter (BD) 32 mm, houderdiameter aan werkstukzijde (DCONWS) 14 mm, totale lengte (OAL) 130 mm, schachtmaat (SS) 100

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 32 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) HSK
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 14 mm
  • Totale lengte (OAL) 130 mm
  • Lengte kraag (LPR) 80 mm
  • Schachtgrootte (SS) 100

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen