HSK A100 EM10X80 HSK A DIN69893 Form A holders. with DIN 6359 for weldon-DIN 1835 Form B.

Artikelnummer: 4561082
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Krachtspanhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4561082
EAN/GTIN 7291075129045
Nummer fabrikant 4561082
L-nummer L24120 242

Omschrijving

Omschrijving:

Freeshouders, behuizingsdiameter (BD) 25 mm, houderdiameter werkstukzijde (DCONWS) 10 mm, totale lengte (OAL) 130 mm, schachtmaat (SS) 100

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 25 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) HSK
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 10 mm
  • Totale lengte (OAL) 130 mm
  • Lengte kraag (LPR) 80 mm
  • Schachtgrootte (SS) 100