HSK A100 EM8X80 HSK A DIN69893 Form A holders. with DIN 6359 for weldon-DIN 1835 Form B.

Artikelnummer: 4561081
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Krachtspanhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4561081
EAN/GTIN 7291075129038
Nummer fabrikant 4561081
L-nummer L24120 240

Omschrijving

Omschrijving:

Freeshouders, behuizingsdiameter (BD) 20 mm, houderdiameter werkstukzijde (DCONWS) 8 mm, totale lengte (OAL) 130 mm, schachtmaat (SS) 100

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 20 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) HSK
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 8 mm
  • Totale lengte (OAL) 130 mm
  • Lengte kraag (LPR) 80 mm
  • Schachtgrootte (SS) 100

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.