HSK A100 EM32X120 E HSK A DIN69893 Form A holders. with DIN 6359 for Weistie notch-DIN 1835 form E.

Artikelnummer: 4561061
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Krachtspanhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4561061
EAN/GTIN 7291075129304
Nummer fabrikant 4561061
L-nummer L24120 2162

Omschrijving

Omschrijving:

Freeshouders, huisdiameter (BD) 72 mm, bevestigingsdiameter aan werkstukzijde (DCONWS) 32 mm, totale lengte (OAL) 170 mm, stiftmaat (SS) 100

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 72 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) HSK
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 32 mm
  • Totale lengte (OAL) 170 mm
  • Lengte kraag (LPR) 120 mm
  • Schachtgrootte (SS) 100

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen