HSK A100 EM12X100 E HSK A DIN69893 Form A holders. with DIN 6359 for Weistie notch-DIN 1835 form E.

Artikelnummer: 4561055
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Krachtspanhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4561055
EAN/GTIN 7291075129243
Nummer fabrikant 4561055
L-nummer L24120 209

Omschrijving

Omschrijving:

Freeshouders, huisdiameter (BD) 42 mm, montagediameter werkstukzijde (DCONWS) 12 mm, totale lengte (OAL) 150 mm, schachtmaat (SS) 100

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 42 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) HSK
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 12 mm
  • Totale lengte (OAL) 150 mm
  • Lengte kraag (LPR) 100 mm
  • Schachtgrootte (SS) 100