HSK A63 EM12X90 E HSK A DIN69893 Form A holders. with DIN 6359 for Weistie notch-DIN 1835 form E.

Artikelnummer: 4561045
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Krachtspanhouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4561045
    EAN/GTIN 7291075129168
    Nummer fabrikant 4561045
    L-nummer L24120 194

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Freeshouders, huisdiameter (BD) 42 mm, houderdiameter werkstukzijde (DCONWS) 12 mm, totale lengte (OAL) 122 mm, schachtmaat (SS) 63

    Kenmerk:

    • Diameter behuizing (BD) 42 mm
    • Aansluitcode machinezijde (CCMS) HSK
    • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 12 mm
    • Totale lengte (OAL) 122 mm
    • Lengte kraag (LPR) 90 mm
    • Schachtgrootte (SS) 63

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen