HSK A63 EM8X80 E HSK A DIN69893 Form A holders. with DIN 6359 for Weistie notch-DIN 1835 form E.

Artikelnummer: 4561043
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Krachtspanhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4561043
EAN/GTIN 7291075129144
Nummer fabrikant 4561043
L-nummer L24120 182

Omschrijving

Omschrijving:

Freeshouders, behuizingsdiameter (BD) 28 mm, houderdiameter aan werkstukzijde (DCONWS) 8 mm, totale lengte (OAL) 112 mm, schachtmaat (SS) 63

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 28 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) HSK
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 8 mm
  • Totale lengte (OAL) 112 mm
  • Lengte kraag (LPR) 80 mm
  • Schachtgrootte (SS) 63

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen