HSK A63 ER32X100 DIN6499 ER Collet Chucks with HSK DIN69893 Form A Tapered Shanks

Artikelnummer: 4561007
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Spantanghouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4561007
EAN/GTIN 7291075128420
Nummer fabrikant 4561007
L-nummer L24120 2094

Omschrijving

Omschrijving:

ER/TG spantanghouder, huisdiameter (BD) 50 mm, bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS) 63 mm, interfacemaat (CSI) ER32, lengte kraag (LPR) 100 mm, schachtmaat (SS) 63

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 50 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 63 mm
  • Montagediameter, max. werkstukzijde (DCONXWS) 20 mm
  • Opnamediameter, min. Werkstukzijde (DCONNWS) 2 mm
  • Interfacegrootte (CSI) ER32
  • Lengte kraag (LPR) 100 mm
  • Schachtgrootte (SS) 63