HSK A63 ER16X100M HSK DIN 69893 Form A With DIN 6499 for ER MINI collet chuck.

Artikelnummer: 4561006
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Spantanghouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4561006
EAN/GTIN 7291075128765
Nummer fabrikant 4561006
L-nummer L24120 2093

Omschrijving

Omschrijving:

ER/TG spantanghouder, huisdiameter (BD) 22 mm, montagediameter machinezijde (DCONMS) 63 mm, interfacemaat (CSI) ER16, klauwlengte (LPR) 100 mm, schachtmaat (SS) 63

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 22 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 63 mm
  • Montagediameter, max. werkstukzijde (DCONXWS) 10 mm
  • Opnamediameter, min. Werkstukzijde (DCONNWS) 0,5 mm
  • Interfacegrootte (CSI) ER16
  • Lengte kraag (LPR) 100 mm
  • Schachtgrootte (SS) 63