BHE MB20-20-40 Fine Boring Heads with the MB Connection, 10 µm Direct Diametric Adjustment and 2 µm by a Vernier Scale

Artikelnummer: 4560102
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Producttype Spindelgereedschap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4560102
    EAN/GTIN 7291075259476
    Nummer fabrikant 4560102
    L-nummer L23900 397

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Spindelkoppen, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm, snijdiameter, max. (DCX) 30 mm, snijdiameter, min. (DCN) 22 mm, functionele lengte (LF) 40 mm

    Kenmerk:

    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm
    • Snijdiameter, max. (DCX) 30 mm
    • Snijdiameter, min. (DCN) 22 mm
    • Functionele lengte (LF) 40 mm
    • Dompelhoek max. (RPMX) 12000 tpm

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen