BHE MB16-16-34 Fine Boring Heads with the MB Connection, 10 µm Direct Diametric Adjustment and 2 µm by a Vernier Scale

Artikelnummer: 4560101
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Spindelgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4560101
EAN/GTIN 7291075259469
Nummer fabrikant 4560101
L-nummer L23900 396

Omschrijving

Omschrijving:

Spilkoppen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 16 mm, snijdiameter, max. (DCX) 24 mm, snijdiameter, min. (DCN) 18 mm, functionele lengte (LF) 34 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 24 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 18 mm
  • Functionele lengte (LF) 34 mm
  • Dompelhoek max. (RPMX) 12000 tpm