C3 ADI 16 Holders with CAMFIX Exchangeable Shanks for Boring Bars

Artikelnummer: 4560096
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype VDI-gereedschapsopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4560096
EAN/GTIN 7291075098594
Nummer fabrikant 4560096
L-nummer L24230 115

Omschrijving

Omschrijving:

Snelwisselbeitelhouders, gereedschapshouder diameter aan machinezijde (DCONMS) 32 mm, gereedschapshouder diameter aan werkstukzijde (DCONWS) 16 mm, stiftlengte (LPR) 50 mm, stiftmaat (SS) 32

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 36 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 16 mm
  • Totale lengte (OAL) 69 mm
  • Lengte kraag (LPR) 50 mm
  • Schachtgrootte (SS) 32