C8 MB63X150 MB Modular Boring Connection System with CAMFIX Exchangeable Shanks

Artikelnummer: 4559819
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ITSBORE
Producttype Spindelgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4559819
EAN/GTIN 7291075179774
Nummer fabrikant 4559819
L-nummer L23900 375

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire spindelsystemen, gereedschapshouder diameter aan werkstukzijde (DCONWS) 63 mm, stiftmaat (SS) 80

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 80 mm
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 63 mm
  • Interfacegrootte (CSI) MB63
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Lengte kraag (LPR) 150 mm
  • Schachtgrootte (SS) 80

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "ITSBORE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen