SC 25 S HYDRO 20 Sealed Reduction Sleeves for Hydraulic Chucks

Artikelnummer: 4559409
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Producttype Reductiestuk

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4559409
    EAN/GTIN 7291075256888
    Nummer fabrikant 4559409
    L-nummer L24120 2836

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Tussenbussen, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm, montagediameter, werkstukzijde (DCONWS) 20 mm, totale lengte (OAL) 57 mm

    Kenmerk:

    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
    • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 20 mm
    • Totale lengte (OAL) 57 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen