HSK A100 HYDRO 8X85 Hydraulic Chucks with HSK DIN69893 Form A Tapered Shanks, for Semi-Finish and Finish Applications

Artikelnummer: 4559371
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Hydrohouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4559371
EAN/GTIN 7291075256215
Nummer fabrikant 4559371
L-nummer L24120 2686

Omschrijving

Omschrijving:

Hydraulische expansieklauwplaat, huisdiameter (BD) 28 mm, huislengte (LB) 29 mm, schachtdiameter, werkstukzijde (DCONWS) 8 mm, schachtmaat (SS) 100

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 28 mm
  • Lichaamslengte (LB) 29 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) HSK
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 8 mm
  • Lengte kraag (LPR) 85 mm
  • Schachtgrootte (SS) 100

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen