HSK A80 HYDRO 32X120 Hydraulic Chucks with HSK DIN69893 Form A Tapered Shanks, for Semi-Finish and Finish Applications

Artikelnummer: 4559369
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Hydrohouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4559369
EAN/GTIN 7291075256192
Nummer fabrikant 4559369
L-nummer L24120 2658

Omschrijving

Omschrijving:

Hydraulische expansiekop, huisdiameter (BD) 60 mm, huislengte (LB) 62 mm, montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 32 mm, schachtmaat (SS) 80

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 60 mm
  • Lichaamslengte (LB) 62 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) HSK
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 32 mm
  • Lengte kraag (LPR) 120 mm
  • Schachtgrootte (SS) 80